Motion
MT4261219
MORSE Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe ® - série 2088MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3
N° D’ARTICLE MI03481954
N° MFRMT4261219
Prix459.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe ® - série 2088MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3
N° D’ARTICLE MI03481954
N° MFRMT4261219
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
Prix459.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    160 mm
  • Filetage Longueur  
    1.3386 po
  • Taille du filetage
    M24 x 3

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2088MC
  • Tapez sur Style
    Point spirale – Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D8

Aperçu

Description du fabricant
61219 2088MC CH DIN M24X3.0 TICN