Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble11/16 po
- Profondeur de coupe2.0000 po
- Profondeur de coupe2.0000 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Matériau de la mècheHSSCo
- Pays d’origineRoyaume-Uni
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Nombre de plats2 Ballerines
- Compatibilité des broches pilotes81055
- Série417
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite