Motion
MT7934821
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI03483332
N° MFRMT7934821
Prix137.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI03483332
N° MFRMT7934821
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
Prix137.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Filetage Longueur  
    1.1880 po
  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2101M
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
34821 2101M R/N SPPT D7 M20X2.5