Motion
MT3734922
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 2-1/2 po - 8 , 6 cannelures, filetage NS standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483354
N° MFRMT3734922
Prix915.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 2-1/2 po - 8 , 6 cannelures, filetage NS standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483354
N° MFRMT3734922
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
Prix915.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    2.1000 po
  • Longueur du tableau
    8.7500 po | 222.25 mm
  • Largeur du tableau
    1.5750 po | 40 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    2-1/2 po - 8
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Filetage Longueur  
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2 po - 8

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    NS

Aperçu

Description du fabricant
34922 2046 AFFICHAGE 2-1/2-8 6FL H6