Motion
MX1081502
Jeu de mèches pour outils de maintenance MARXMAN , longueur de taille standard - série 384 , matériau en acier haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03483922
N° MFRMX1081502
Prix231.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de mèches pour outils de maintenance MARXMAN , longueur de taille standard - série 384 , matériau en acier haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03483922
N° MFRMX1081502
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
Prix231.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-3/4 in, 1-5/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/8 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 3-1/16 in, 3-1/2 in, 3-15/16 in, 3-3/16 in, 3-3/4 in, 3-5/16 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-3/16 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 7/8 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po, 2 po, 2-1/4 po, 2-3/4 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/4 po, 3-1/8 po, 3-3/4 po, 3-5/8 po, 3-7/8 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po, 4-5/8 po, 4-7/8 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-1/8 po, 5-3/4 po, 5-3/8 po, 5-5/8 po, 5-7/8 po, 6 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Nombre de cannelures
    2
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    384
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLES DE GARNITURES JL HD 81502 384 135'SP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon