Motion
MT3290880
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5951T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 1/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03484362
N° MFRMT3290880
Prix31.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5951T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 1/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03484362
N° MFRMT3290880
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
Prix31.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5951T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90880 5951T CBD 4F XL 1/8 TIALN