Motion
MT2859573
MORSE ® Outils de coupe, double coupe, diamètre de tête de 7/16 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/16 po
N° D’ARTICLE MI03486741
N° MFRMT2859573
Prix30.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, double coupe, diamètre de tête de 7/16 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/16 po
N° D’ARTICLE MI03486741
N° MFRMT2859573
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
Prix30.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-4

Aperçu

Description du fabricant
59573 5970 SF-4 7/16DIA 1"LOC