Motion
MT2859576
MORSE ® Outils de coupe, double coupe, diamètre de tête de 5/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03486743
N° MFRMT2859576
Prix52.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, double coupe, diamètre de tête de 5/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03486743
N° MFRMT2859576
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
Prix52.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-6

Aperçu

Description du fabricant
59576 5970 SF-6 DIA 5/8 LOC 1