Motion
80816
Mèche à tige conique MARXMAN , série 302 , matériau en acier haute vitesse, 3/16 po, cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03486966
N° MFR80816
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique MARXMAN , série 302 , matériau en acier haute vitesse, 3/16 po, cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03486966
N° MFR80816
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Taille de la tige conique
    1MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    302

Aperçu

Description du fabricant
80816 302 no 1MTS T.S. DRL 3/16