Motion
MX1083340
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/4 in Head Diameter, 1/8 in Shank Diameter, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487201
N° MFRMX1083340
Prix18.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/4 in Head Diameter, 1/8 in Shank Diameter, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487201
N° MFRMX1083340

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SC-51

Aperçu

Description du fabricant
83340 597 SC-51 1/4" 1/8SH CC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon