Motion
MT5412452
Mèche Jobber Length - série 1361 , 6.2 mm, matériau cobalt, cannelure 63 mm, angle de pointe 130 °, OAL 101 mm
N° D’ARTICLE MI03487675
N° MFRMT5412452
Prix28.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361 , 6.2 mm, matériau cobalt, cannelure 63 mm, angle de pointe 130 °, OAL 101 mm
N° D’ARTICLE MI03487675
N° MFRMT5412452
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
Prix28.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    6.2 mm
  • Cannelure Longueur  
    63 mm
  • Global Longueur  
    101 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12452 1361 COB PAR POSTE 6.2MM