Motion
MT3256765
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5972G , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 0.6250 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI03488695
N° MFRMT3256765
Prix465.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5972G , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 0.6250 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI03488695
N° MFRMT3256765

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix465.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5972G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
56765 5972G ROUGHER POUR BOÎTE 5/8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon