Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1 po
- Longueur2.83 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement30000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointNitrile et Hytrel®
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneRobinet à bille
- Pression de service10000 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi