Motion
J1327/L
Gants trempés en PVC avec doublure à interverrouillage et fini brut - 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03493092
N° MFRJ1327/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés en PVC avec doublure à interverrouillage et fini brut - 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03493092
N° MFRJ1327/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    39.37 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    3.685435 kg

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4241
  • Caractéristiques et avantages
    • Les styles à fini brut à triple trempage offrent une adhérence améliorée et une résistance aux coupures • Doublure à interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et élimine peu de peluches • La couleur noire dissimule la saleté • Construction à trempage unique • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909100849
  • CUP_NON
    662909100849

Aperçu

Description du fabricant
J1327/L PVC BLEU 10" TRIPLE TREMPAGE RF
  • Les styles à finition rugueuse à triple trempage offrent une adhérence améliorée sur chaussée mouillée et une résistance aux coupures
  • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide