Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur48.26 cm
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications de fabrication et d’assemblage où la résistance à l’abrasion, aux coupures et aux perforations est requise.
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetÉlastique
- DescriptionIdéal pour les applications de fabrication et d’assemblage où la résistance à l’abrasion, aux coupures et aux perforations est requise.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884131
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant662909713094
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138, EN 388 = 4131
- CUP_NON662909713094
Aperçu
- Couche de paume en PVC infusé d’air pour une excellente prise sur surfaces sèches et mouillées
- Alternative économique aux couches de paume en nitrile pour les applications légères générales, idéale pour le travail avec des adhésifs
- La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Bonne résistance aux produits pétroliers
- Résistant à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation