Motion
100-2830/M
Gants en vinyle pour salle blanche à usage unique de classe 10 avec poignée texturée pour les doigts - 12 po
N° D’ARTICLE MI03493500
N° MFR100-2830/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en vinyle pour salle blanche à usage unique de classe 10 avec poignée texturée pour les doigts - 12 po
N° D’ARTICLE MI03493500
N° MFR100-2830/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Utilisé pour l’assemblage électronique, la fabrication de plaquettes, la fabrication pharmaceutique, la fabrication de dispositifs médicaux et les applications générales en salle blanche.
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Effacer
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Gants en vinyle pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée texturée pour les doigts - 12 po
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002236
  • Matériel
    Vinyle
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    CleanTeam
  • Gants stériles
    Non stérile
  • CUP_NON
    616314002236

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN VINYLE 100-2830/M, LONGUEUR DE 12 PO
  • Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 10 et d’autres environnements contrôlés
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Dissipateur électrostatique (ESD) pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique