Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur31.5 cm
- Épaisseur5.0 mil
Details
- ApplicationSalle blanche
- CouleurBlanc
- DescriptionUtilisé dans la biotechnologie, la fabrication de dispositifs médicaux et l’assemblage informatique.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant616314016714
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« CleanTeam® »
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON616314016714
Aperçu
- Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 100 et d’autres environnements contrôlés
- La texture des doigts offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
- Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
- Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
- Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
- Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
- Dissipateur électrostatique (ESD) pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
- 100 % sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature