Motion
100-93-243638W
Tapis de contrôle de la contamination 30-Layer - 24 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI03493569
N° MFR100-93-243638W
Prix20.30 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis de contrôle de la contamination 30-Layer - 24 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI03493569
N° MFR100-93-243638W
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
Prix20.30 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.3 cm
  • Longueur
    62.5 cm
  • Épaisseur
    0.05 mm
  • Poids
    7.4 kg
  • Largeur
    92.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tapis à revêtement adhésif spécialement conçus réduisent la poussière et les particules en contact avec les pieds et empêchent l’entrée dans les salles blanches et les environnements contrôlés.
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Les tapis à revêtement adhésif spécialement conçus réduisent la poussière et les particules en contact avec les pieds et empêchent l’entrée dans les salles blanches et les environnements contrôlés.
  • Mot-clé de description
    Fournitures CE
  • Caractéristiques
    Qualité supérieure
  • Couches par tapis
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    616314025822
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type
    Tapis à feuilles collantes
  • CUP_NON
    616314025822

Aperçu

Description du fabricant
100-93-243638W TAPIS DE COMMANDE, BLANC
  • Qualité supérieure
  • Onglets numérotés
  • Revêtement adhésif
  • Construction multicouche. (0.050 mm par couche)