Motion
100-93-363638B
Tapis de contrôle de la contamination 30-Layer - 36 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI03493591
N° MFR100-93-363638B
Prix36.91 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis de contrôle de la contamination 30-Layer - 36 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI03493591
N° MFR100-93-363638B
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
Prix36.91 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.5 cm
  • Longueur
    92.5 cm
  • Épaisseur
    0.05 mm
  • Poids
    11.1 kg
  • Largeur
    92.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tapis à revêtement adhésif spécialement conçus réduisent la poussière et les particules en contact avec les pieds et empêchent l’entrée dans les salles blanches et les environnements contrôlés.
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Les tapis à revêtement adhésif spécialement conçus réduisent la poussière et les particules en contact avec les pieds et empêchent l’entrée dans les salles blanches et les environnements contrôlés.
  • Mot-clé de description
    Fournitures CE
  • Caractéristiques
    Qualité supérieure
  • Couches par tapis
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    616314026669
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type
    Tapis à feuilles collantes
  • CUP_NON
    616314026669

Aperçu

Description du fabricant
100-93-363638B TAPIS DE COMMANDE
  • Qualité supérieure
  • Onglets numérotés
  • Revêtement adhésif
  • Construction multicouche. (0.050 mm par couche)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good