Motion
10-KS14TOCL
Manchon résistant aux coupures jaune 14 po
N° D’ARTICLE MI03493685
N° MFR10-KS14TOCL
Prix63.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures jaune 14 po
N° D’ARTICLE MI03493685
N° MFR10-KS14TOCL
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
Prix63.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    14
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot côtelé sans couture
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Couleur
    Jaune
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314026812
  • Matériel
    Kevlar
  • Gamme de produits
    10-KS
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES EN KEVLAR 10-KS14TOCL KUT-GARD