Motion
130-650BM
Gants habillés 100 % nylon extensible avec coutures surélevées au dos - Fermeture à bouton-pression
N° D’ARTICLE MI03493818
N° MFR130-650BM
Prix5.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants habillés 100 % nylon extensible avec coutures surélevées au dos - Fermeture à bouton-pression
N° D’ARTICLE MI03493818
N° MFR130-650BM
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
Prix5.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    42 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Fermeture à bouton-pression
  • Description
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers.
  • Mot-clé de description
    Gants de défilé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314048593
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants habillés
  • Gamme de produits
    Cabaret
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314048593

Aperçu

Description du fabricant
130-650BM CABARET 100 % NOIR EXTENSIBLE
  • Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
  • Trois lignes de coutures surélevées au dos
  • Fermeture à bouton-pression aux poignets pour un meilleur ajustement