Motion
147-00-11/8
Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 00 - 11 po
N° D’ARTICLE MI03493837
N° MFR147-00-11/8
Prix83.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 00 - 11 po
N° D’ARTICLE MI03493837
N° MFR147-00-11/8
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
Prix83.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    43 cm
  • Taille
    8

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    500 V
  • Tension de test CA
    2500 V
  • Numéro de classe
    00
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Latex
  • Gamme de produits
    Novax
  • Normes respectées
    ANSI/ASTM D120, NFPA 70E
  • Type
    Gants isolants
  • CUP_NON
    616314038020

Aperçu

Description du fabricant
147-00-11/8 GANTS HOMOLOGUÉS POUR L’ÉLECTRICITÉ
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques