Motion
17-DL200/L
Gants en tricot sans couture Dyneema®/élasthanne - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03493893
N° MFR17-DL200/L
Prix22.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema®/élasthanne - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03493893
N° MFR17-DL200/L
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
Prix22.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Lycra
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036941
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314036941

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DYNEEMA 17-DL200/L
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • L’enveloppe légère Dyneema® et l’élasthanne offrent une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Excellent pour une utilisation comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177