Motion
19-D470/M
Gants en tricot sans couture Dyneema®/gants en laine technique avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493939
N° MFR19-D470/M
Prix38.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema®/gants en laine technique avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493939
N° MFR19-D470/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé comme un gant respirant résistant aux coupures, MaxiCut® combine protection contre les coupures et confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé comme un gant respirant résistant aux coupures, MaxiCut® combine protection contre les coupures et confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4443
  • Caractéristiques
    Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Verre/Lycra/Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314020162
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-05
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314020162

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE GRISE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE MAXIGARD 19-D470/M
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Fibres novatrices – Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • Renforcement – Entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible
  • 360° Respirabilité - Le revêtement breveté en micromousse de nitrile offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant résistant aux coupures le plus respirant sur le marché
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - Livrée grâce à notre finition en microtasse, permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit