Motion
19-D313/S
Gants en tricot sans couture Dyneema® Diamond Blended avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03493972
N° MFR19-D313/S
Prix24.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema® Diamond Blended avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03493972
N° MFR19-D313/S
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
Prix24.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voici la toute première fibre de polyéthylène biosourcée de poids moléculaire très élevé. Cette innovation utilise l’approche de l’équilibre de masse et réduit davantage notre dépendance aux ressources à base de combustibles fossiles. Maintenant, la fibre Dyneema® biosourcée permettra à nos partenaires et à nos clients en aval de réduire leur empreinte carbone tout en conservant la même performance fiable. Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôles, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et l’usage général.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    3544
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de poignée
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Verre/Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314167409
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790, ASTM F 1790-05, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314167409

Aperçu

Description du fabricant
19-D313/S G-TEK 3GX DYNEEMA DIAMANT BLANC
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille mélangée Dyneema® Diamond est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600