Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids7.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesStyle Over-The-Glass (OTG) qui s’adapte confortablement à la plupart des lunettes personnelles.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Caractéristiques de confortLa conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
- DescriptionStyle Over-The-Glass (OTG) qui s’adapte confortablement à la plupart des lunettes personnelles.
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreNoir
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleSans revêtement
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314025068
- Gamme de produitsZenon Z28
- Fiche technique
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON616314025068
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
- Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
- La conception du cadre sans rebord assure une vue dégagée
- Les branches de longueur réglable offrent à l’utilisateur un ajustement personnalisé sûr
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Branches de spatule U-Fit®
- Lentille courbée 4 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation