Motion
252-LCS08
Poste de nettoyage des lentilles
N° D’ARTICLE MI03494373
N° MFR252-LCS08
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de nettoyage des lentilles
N° D’ARTICLE MI03494373
N° MFR252-LCS08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la station
    8.8 po
  • Dimensions du poste
    8.8 x 4.9 x 8.8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la station
    8.8 po
  • Largeur de la station
    4.9 po

Détails

  • Nombre de pompes
    1
  • Nombre de lingettes mouchoirs
    600
  • Capacité de la pompe
    8 oz
  • Propriétés de la solution
    Antibuée, antistatique
  • Style de station
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
252-LCS08 LUNETTES, LENTILLES JETABLES
  • Distributeur jetable
  • Contient 8 oz de nettoyant antibuée/antistatique et deux boîtes de 300 mouchoirs
  • Bouteille de pompe de pulvérisation
  • Les mouchoirs absorbants non pelucheux sont faits de matériaux recyclés à 100 %
  • Pour lentilles en plastique, en verre ou en polycarbonate
  • La station peut également être facilement placée sur les murs
  • Sans silicone