Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur50 cm
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesConçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Endurance s’accompagne de micropoints en relief pour augmenter la durabilité et offrir plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation de précision.
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts à pois
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionConçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Endurance s’accompagne de micropoints en relief pour augmenter la durabilité et offrir plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation de précision.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884131
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon élasthanne
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314044588
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsMaxiflex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Fiche technique
- Normes respectéesCE EN388 4141
- CUP_NON616314044588
Aperçu
- Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- 100 % sans silicone
- 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
- 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
- Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
- Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
- Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
- Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation