Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur50.8 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les usines automobiles, la manutention des matériaux, l’entretien général, l’emballage, la construction, la manutention des pièces, l’entreposage, l’industrie du contreplaqué et la manutention du verre.
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé dans les usines automobiles, la manutention des matériaux, l’entretien général, l’emballage, la construction, la manutention des pièces, l’entreposage, l’industrie du contreplaqué et la manutention du verre.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublureCoton et polyester
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314011504
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Fiche technique
- CUP_NON616314011504
Aperçu
- La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Le revêtement de la paume en nitrile offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures par rapport aux revêtements en caoutchouc ou en PVC
- La forme courbée des doigts offre un ajustement ergonomique et confortable
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation