Motion
40-6410/L
Gants antistatiques, M, nylon/carbone, PK12
N° D’ARTICLE MI03494641
N° MFR40-6410/L
Prix5.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques, M, nylon/carbone, PK12
N° D’ARTICLE MI03494641
N° MFR40-6410/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    9 po

Détails

  • Application
    Manipulation et assemblage des composants électroniques dans les industries des télécommunications, de l’aérospatiale et de l’électronique générale
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Tricot sans couture
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001024
  • Matériel
    Laines en nylon/fibre de carbone
  • Normes respectées
    ASTM D 257.2007
  • CUP_NON
    616314001024

Aperçu

Description du fabricant
40-6410/L ESD TRICOT NYLON SANS COUTURE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité