Motion
40-6411/S
Laines en tricot de nylon/fibre de carbone, PK12
N° D’ARTICLE MI03494647
N° MFR40-6411/S
Prix5.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Laines en tricot de nylon/fibre de carbone, PK12
N° D’ARTICLE MI03494647
N° MFR40-6411/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    39 cm

Détails

  • Application
    Antistatique
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001086
  • Matériel
    Fibre de carbone, nylon
  • Normes respectées
    ASTM D 257:2007
  • CUP_NON
    616314001086

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT DE NYLON SANS COUTURE ESD 40-6411/S
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion