Motion
50-N2272G/L
Nitrile non pris en charge, non doublé avec poignée Sandpatch - 22 mil
N° D’ARTICLE MI03494844
N° MFR50-N2272G/L
Prix13.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile non pris en charge, non doublé avec poignée Sandpatch - 22 mil
N° D’ARTICLE MI03494844
N° MFR50-N2272G/L
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
Prix13.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    45 cm
  • Taille
    L
  • Épaisseur
    22 mil
  • Poids
    2.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le traitement chimique, le raffinage du pétrole et la pétrochimie, le traitement des aliments, le dégraissage de l’aérospatiale et de l’automobile, l’assemblage et la peinture automobiles, les opérations d’usinage, la fabrication de métaux, le nettoyage des arts graphiques et de l’impression, la fabrication de meubles et l’électronique.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4102
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une résistance supérieure aux dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion et de nombreux dangers chimiques, y compris les solvants et les produits chimiques à base d’huile • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide • Motif Sandpatch pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • Sans silicone
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314035593
  • CUP_NON
    616314035593

Aperçu

Description du fabricant
50-N2272G/L DE NITRILE SANS SUPPORT, 22 MIL
  • Offre une résistance supérieure aux dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion et de nombreux dangers chimiques, y compris les solvants et les produits chimiques à base d’huile
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif Sandpatch pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone