Motion
56-3152/TG
Gants en nitrile trempés avec doublure en jersey et finition lisse sur toute la main - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494916
N° MFR56-3152/XL
Prix5.10 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile trempés avec doublure en jersey et finition lisse sur toute la main - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494916
N° MFR56-3152/XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.10 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    40 cm
  • Épaisseur du matériau
    Poids standard
  • Taille
    XL
  • Poids
    10.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manipulation, l’assemblage, la fabrication, la manipulation et l’entretien généraux des pièces.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4211
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants de la série Armor de la série de stupéfiants sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion, et offrent l’usure d’un matériau plus lourd, gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Traitement Sanitized® pour réduire les germes et les odeurs • Protection contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Revêtement en nitrile bleu sur la doublure en jersey de coton • Confortable et flexible • Excellente dextérité et adhérence • Résistant à la graisse et aux huiles • Poignet en tricot aidant à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant • Lavable
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006128
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Poids standard
  • Gamme de produits
    Armure
  • Normes respectées
    EN 388 4211
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • CUP_NON
    616314006128

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TREMPÉS DANS LE NITRILE 56-3152/XL, ARMURE
  • Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Traitement Sanitized® pour réduire les germes et les odeurs
  • Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
  • Revêtement en nitrile bleu sur la doublure en jersey de coton
  • Confortable et flexible
  • Offre une excellente dextérité et une excellente prise
  • Résistant à la graisse et aux huiles
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable