Motion
56-3154/M
Gants en nitrile trempés avec doublure en jersey et finition lisse sur toute la main - Manchette de sécurité plastifiée
N° D’ARTICLE MI03494918
N° MFR56-3154/M
Prix7.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile trempés avec doublure en jersey et finition lisse sur toute la main - Manchette de sécurité plastifiée
N° D’ARTICLE MI03494918
N° MFR56-3154/M
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
Prix7.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    42 cm
  • Épaisseur du matériau
    Poids standard
  • Taille
    M
  • Poids
    8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manipulation, l’assemblage, la fabrication, la manipulation et l’entretien généraux des pièces.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4211
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants de la série Armor de la série de stupéfiants sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion, et offrent l’usure d’un matériau plus lourd, gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Traitement Sanitized® pour réduire les germes et les odeurs • Protection contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Revêtement en nitrile bleu sur la doublure en jersey de coton • Confortable et flexible • Offre une excellente dextérité et adhérence • Résistant à la graisse et aux huiles • Poignet de sécurité pour protéger le poignet et permettre un retrait rapide • Lavable
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314014116
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Poids standard
  • Gamme de produits
    Armure
  • Normes respectées
    EN 388 4211
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • CUP_NON
    616314014116

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TREMPÉS DANS LE NITRILE 56-3154/M, ARMURE
  • Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Traitement Sanitized® pour réduire les germes et les odeurs
  • Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
  • Revêtement en nitrile bleu sur la doublure en jersey de coton
  • Confortable et flexible
  • Offre une excellente dextérité et une excellente prise
  • Résistant à la graisse et aux huiles
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
  • Lavable