Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur27 cm
- Épaisseur du matériauLéger
- TailleM
- Poids10.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour la manutention générale, l’assemblage, la fabrication, la manipulation des pièces, l’inspection, l’entretien, l’expédition et la réception.
- Application• Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
- Couverture du revêtementPaume, doigts et jointures
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNaturel
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884121
- Caractéristiques et avantages• Les gants de la série Armor de la série de sarraus sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion, et offrent l’usure d’un matériau plus lourd, gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Traitement ActiFresh pour réduire les germes et les odeurs • Revêtement mince en nitrile bleu sur la doublure en coton interlock • Confortable et flexible, offre une excellente dextérité • Le revêtement texturé offre une excellente prise • Lavable • Efficace, une protection abordable contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Résistant à la graisse et aux huiles • Fabriqué dans des 14001:2000 installations ISO 9001:2000 /ISO
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotCoton
- Sans latexOui
- DoubléVerrouillage
- Matériau de la doublureVerrouillage
- Matériau de la doublureTricot
- Numéro CUP du fabricant616314006180
- MatérielNitrile
- Type de produitLéger
- Gamme de produitsArmure
- Normes respectéesCE, EN 388 4121
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON616314006180
Aperçu
- Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
- Traitement ActiFresh pour réduire les germes et les odeurs
- Finement enduit de nitrile bleu sur doublure en coton entrecroisé
- Confortable et flexible, offre une excellente dextérité
- Le revêtement texturé offre une excellente prise
- Lavable
- Protection efficace et abordable contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
- Résistant à la graisse et aux huiles
- Fabriqué dans des 14001:2000 installations ISO 9001:2000 / ISO
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure