Motion
58-8030Y
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure en jersey et finition lisse - 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03495019
N° MFR58-8030Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure en jersey et finition lisse - 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03495019
N° MFR58-8030Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Universelle
  • Longueur  
    67 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    20.5 kg

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les doublures en jersey doux offrent confort et isolation modérée • La couleur jaune offre une meilleure visibilité et permet de détecter plus facilement la dégradation des gants • Construction à immersion unique • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre les écoulements de liquide
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006623
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
58-8030Y GANTS EN PVC PROCOAT, AILETTE LISSE
  • Les doublures en jersey doux procurent confort et isolation modérée
  • La couleur jaune offre une meilleure visibilité et permet d’identifier plus facilement la dégradation des gants
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide