Motion
58-8040Y
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 67 cm, jaune
N° D’ARTICLE MI03495024
N° MFR58-8040Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 67 cm, jaune
N° D’ARTICLE MI03495024
N° MFR58-8040Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    67 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    23.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fini lisse, doublure interlock
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les doublures en jersey doux offrent confort et isolation modérée • La couleur jaune offre une meilleure visibilité et permet de détecter plus facilement la dégradation des gants • Construction à immersion unique • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre les écoulements de liquide
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006630
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Normes respectées
    EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314006630

Aperçu

Description du fabricant
58-8040Y GANTS EN PVC PROCOAT, AILETTE LISSE
  • Les doublures en jersey doux procurent confort et isolation modérée
  • La couleur jaune offre une meilleure visibilité et permet d’identifier plus facilement la dégradation des gants
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide