Motion
58-8650/TG
Gants en PVC résistants au froid avec doublure sans couture et revêtement brut - 10 po
N° D’ARTICLE MI03495039
N° MFR58-8650/XL
Prix6.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en PVC résistants au froid avec doublure sans couture et revêtement brut - 10 po
N° D’ARTICLE MI03495039
N° MFR58-8650/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    45 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    12 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
  • Application
    • Traitement chimique • Raffinage du pétrole • Raffinage pétrochimique • Entretien de l’usine • Équipement de manutention et matériaux abrasifs recouverts d’huiles, de graisses et d’acides
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Rose
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    3121
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant au froid, reste souple et flexible dans les applications froides comme l’eau froide marine • Manchette pour une protection supplémentaire de l’avant-bras et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement • Paume enduite de ruissellement offrant une excellente prise • Doublure sans couture offrant une excellente sensibilité tactile et traitée pour résister aux germes et aux odeurs
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006753
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    PermFlex
  • Normes respectées
    CE, EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006753

Aperçu

Description du fabricant
58-8650/XL PERMFLEX, RÉSISTANT AU FROID
  • Résistant au froid, reste souple et flexible dans les applications froides comme les applications marines en eau froide
  • Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
  • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs