Motion
64-346PF/L
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex, taille G, synthétique sans latex, surface lisse, non poudrés, 5.0 mils d’épaisseur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03495185
N° MFR64-346PF/L
Prix5.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex, taille G, synthétique sans latex, surface lisse, non poudrés, 5.0 mils d’épaisseur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03495185
N° MFR64-346PF/L
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
Prix5.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    26.5 cm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    4 mil
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Vaste gamme de produits pour la protection contre les liquides et les débris, la transformation des aliments et les inspections.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64-346PF
  • Numéro CUP du fabricant
    616314014840
  • Matériel
    Synthétique sans latex
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, conforme à la FDA
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314014840

Aperçu

Description du fabricant
64-346PF/L AMBI-DEX JETABLE SANS LATTIS
  • Ayez l’apparence, l’ajustement et la sensation du latex sans vous soucier des protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Excellente prise moulante
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177