Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts4 mil
- Taille des gantsXXL
- Longueur26.5 cm
- Épaisseur de la paume - Impériale4 mil
- Épaisseur4.5 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, Industriel
- MarqueAmbi-dex
- CouleurBlanc
- Type de poignetPerlé
- DescriptionIdéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
- Mot-clé de descriptionGants jetables
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeIndustriel
- Motif de priseLisse
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant64-V2000/TTG
- Numéro CUP du fabricant616314014482
- MatérielVinyle
- Style en poudrePoudre
- Gamme de produits« Ambi-dex »
- Types de produitsGants
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON616314014482
Aperçu
- Fabriquée à partir d’une formule de vinyle doux spécialement composée pour offrir une combinaison optimale de confort, d’ajustement, de flexibilité, de sensibilité tactile et de performance
- Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
- Couleur blanche translucide
- Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
- Ambidextre et en poudre pour un enfilage rapide et facile
- Sans DEHP ET DOP
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure