Motion
64-V3000PF/TP
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex, taille TP, vinyle, surface lisse, non poudrés, épaisseur de 3.0 mils, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03495233
N° MFR64-V3000PF/XS
Prix5.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex, taille TP, vinyle, surface lisse, non poudrés, épaisseur de 3.0 mils, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03495233
N° MFR64-V3000PF/XS
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
Prix5.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Longueur  
    34.5 cm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    3 mil
  • Épaisseur
    3.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, Industriel
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64-V3000PF/TP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314048586
  • Matériel
    Vinyle
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314048586

Aperçu

Description du fabricant
VINYLE JETABLE AMBI-DEX 64-V3000PF/XS
  • Fabriquée à partir d’une formule de vinyle doux spécialement composée pour offrir une combinaison optimale de confort, d’ajustement, de flexibilité, de sensibilité tactile et de performance
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Couleur blanche translucide
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Revêtement polymère ambidextre et synthétique pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Sans DEHP ET DOP
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177