Motion
64-V77BPF/L
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex – taille G, vinyle, surface lisse, non poudrés, 5.0 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03495242
N° MFR64-V77BPF/L
Prix11.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex – taille G, vinyle, surface lisse, non poudrés, 5.0 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03495242
N° MFR64-V77BPF/L
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
Prix11.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    5 mil
  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    26.5 cm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    5 mil
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et les laboratoires pour éviter les préoccupations concernant les protéines de latex.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64-V77BPF/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314009969
  • Matériel
    Vinyle
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314009969

Aperçu

Description du fabricant
64-V77BPF/L AMBI-DEX POUR USAGE INTENSIF
  • Idéal pour les travaux difficiles nécessitant des gants jetables de couleur contrastante pour identifier l’application
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177