Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur27 cm
- Poids16 kg
Détails
- Détails supplémentairesPouce droit, sans-gêne, coupé-cousu, fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant, ourlets à code de couleur
- DemandesConstruction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun
- Caractéristiques de confortPouce droit, fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant
- Description de la constructionCoupe-cousue, pouce droit
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionQualité régulière. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion
- Type de protectionProtection générale
- Série69-138
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceDroit
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir fendu est économique et a une texture visible
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure