Motion
70-301/M
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir de porc fleur supérieure, qualité économique, non doublé, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495346
N° MFR70-301/M
Prix9.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir de porc fleur supérieure, qualité économique, non doublé, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495346
N° MFR70-301/M
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
Prix9.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    13 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classe économique. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Peau de porc
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Classe économique. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN PEAU DE PORC À GRAIN SUPÉRIEUR DE 70-301/M
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille