Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur64 cm
- Poids15 kg
Détails
- Détails supplémentairesQualité industrielle. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
- DemandesApplications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
- Matériau arrièrePeau de porc à grain supérieur
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNaturel
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
- Description de la constructionCoupe-cousue
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionQualité industrielle. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité industrielle
- Type de matériau en cuirCuir de porc à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeSurpiqué
- Type de protectionUsage général et moteur
- Série70-360
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure