Motion
70-360/S
Gants de conducteur en cuir de porc à grain supérieur de qualité industrielle - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI03495355
N° MFR70-360/S
Prix7.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de porc à grain supérieur de qualité industrielle - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI03495355
N° MFR70-360/S
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
Prix7.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    14 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité industrielle. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Qualité industrielle. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Grade cuir
    Qualité industrielle
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN PEAU DE PORC À GRAIN SUPÉRIEUR 70-360/S
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille