Motion
75-320/S
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de porc à grain supérieur avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI03495413
N° MFR75-320/S
Prix13.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de porc à grain supérieur avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI03495413
N° MFR75-320/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    26 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    11 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010590
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    616314010590
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR TIG 75-320/S MIG
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Bracelet-manchette en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Paume non doublée pour la dextérité