Motion
77-268/TG
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir de vache fleur supérieure, qualité régulière, thermique, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495459
N° MFR77-268/XL
Prix12.14 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir de vache fleur supérieure, qualité régulière, thermique, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495459
N° MFR77-268/XL
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
Prix12.14 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    41 cm
  • Poids
    14.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Demandes
    Entreposage et manutention de colis, applications de construction, transport, gare de triage, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion, grain lisse
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    77-268
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
77-268/XL CACHE-COUCHE À GRAIN SUPÉRIEUR AVEC POUCE KEYSTONE
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure thermique rouge est un tissu dense et lourd qui offre une excellente isolation
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI