Motion
78-3927/TG
Gants à paume en cuir avec dos Canva - TG ou taille 10, cuir de porc fleur supérieure, qualité supérieure, thermique, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495497
N° MFR78-3927/XL
Prix13.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos Canva - TG ou taille 10, cuir de porc fleur supérieure, qualité supérieure, thermique, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495497
N° MFR78-3927/XL
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
Prix13.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    45.5 cm
  • Poids
    14 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Toile
  • Type de fermeture
    Poignet élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé et cousu Coupe Gunn
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Bouts de doigts renforcés, mousse rembourrée
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR DE PORC 78-3927/XL
  • La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide