Motion
82-7563/L
Gants à paume en cuir argenté avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, de qualité supérieure, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495548
N° MFR82-7563/L
Prix7.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir argenté avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, de qualité supérieure, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495548
N° MFR82-7563/L
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
Prix7.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    41 cm
  • Poids
    26 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Coton
  • Type de fermeture
    Poignet élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Fabriqué en cuir de vache fendu de qualité supérieure
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
ÉPAULE DE SÉLECTION DE CATÉGORIE « A/B » 82-7563/L
  • Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI